Aansluitdoos CJ P4PG, protección IP IP65, material Aluminio

Número de artículo: CJ P4PG
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CJ P4PG
EAN / GTIN 4045761220980
Número del fabricante CJ P4PG
Número L L40250 3008

Descripción

Descripción:

  • Preparado para células de medición de 4 y 6 conductores
  • Modelos disponibles para 2, 4, 6 o 8 células de pesaje
  • La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presiónProtección contra el polvo y el agua IP65