Descripción:
Este modelo Oak está confeccionado con 9 capas de protección en la parte delantera de cada pierna. Diseñado para trabajos forestales, este modelo ofrece excelentes propiedades de transpirabilidad, resistencia al agua y absorción de humedad. Su diseño con poco peso asegura al usuario movilidad y comodidad máximas.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el metro
- Bolsillos laterales
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Certificado CE
- Bolsillo para el móvil
- El acabado Texpel repele la suciedad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Tejido del forro: 43% Poliéster, 57% Polipropileno
Composición del forro: 43% Poliéster, 57% Polipropileno
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 120
Peso del forro oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;