Peto Oak Chainsaw Black L R

Número de artículo: CH12BKRL
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
Número de artículo CH12BKRL
EAN / GTIN 5036108199518
Número del fabricante CH12BKRL

Descripción

Descripción:

Este modelo Oak está confeccionado con 9 capas de protección en la parte delantera de cada pierna. Diseñado para trabajos forestales, este modelo ofrece excelentes propiedades de transpirabilidad, resistencia al agua y absorción de humedad. Su diseño con poco peso asegura al usuario movilidad y comodidad máximas.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Abertura por cremallera oculta para más seguridad
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillos laterales
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Certificado CE
  • Bolsillo para el móvil
  • El acabado Texpel repele la suciedad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Tejido del forro: 43% Poliéster, 57% Polipropileno
Composición del forro: 43% Poliéster, 57% Polipropileno
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 120
Peso del forro oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra