Escala de conteo CFS 6K0.1, Margen de pesaje 6 kg, Lectura 0,1 g

Número de artículo: CFS 6K0.1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza cuentapiezas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CFS 6K0.1
    EAN / GTIN 4045761124332
    Número del fabricante CFS 6K0.1
    Número L L40250 97

    Descripción

    Descripción:

    • Memoria (PLU) para 100 artículos con texto adicional, peso de referencia y peso tara, p.ej. de un recipiente
    • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje

    Característica:

    • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje A×P 295×225 mm
    • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
    • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra