Transmisor de peso CE WT2-Y1, Margen de pesaje , Lectura

Número de artículo: CE WT2-Y1
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CE WT2-Y1
EAN / GTIN 4045761248069
Número del fabricante CE WT2-Y1
Número L L40250 2604

Descripción

Descripción:

  • Alimentación de tensión 12 V o 24 V
  • Señal de salida: voltaje o corriente
  • Adecuado para la transmisión a SPS, tarjeta de medida analógica, etc
  • Protección de sobretensión integrada
  • Protección de la polaridad inversa en la entrada y protección de la salida
  • CE WT1-Y4 y CE WT2-Y4: hasta 4 sensores conectables sin junction box
  • Alcance de suministro: transmisor de pesaje, enchufe de conexión para el sensor, el cable incluye el conector para la señal de salida y la fuente de alimentación
  • Se requiere una fuente de alimentación de 12V DC o 24V DC (dependiendo del modelo) (por ejemplo, para una fuente de alimentación de 24V compatible con CE HSS)
  • Compatible con todas las células de carga analógicas SAUTER y las plataformas de pesaje analógicas KERN

Característica:

  • precisión: ≤ ± 0.1 % F.S
  • Temperatura ambiente: -20 a +85 °C
  • Dimensiones totales A×P×A CE WTY1: 110×45×32 mm, véase foto grande CE WTY2: 110×45×32 mm CE WTY4: 110×45×32 mm