Tornillo de apriete en C CDF-C 245/150

Número de artículo: CDF410C
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
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CDF410C
    EAN / GTIN 4008158028996
    Número del fabricante CDF410C
    Número L L80070 65

    Descripción

    Descripción:

    • Fuerza de sujeción de hasta 18.000 N
    • Forjado por caída
    • El husillo cobrizo evita que se peguen las salpicaduras de soldadura

    Característica:

    • alcance de brazo: 150 mm
    • alcance de brazo: 5 3/8″
    • Material / superficie:
      • Grilletes de acero templado, recubierto de polvo
      • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, cobre plateado
      • manilla hecho de acero, cobre plateado
      • placa de compresión hecho de acero, prensado en frío, cobre-plateado
    • Fuerza de sujeción: 18000 N
    • abertura de sujeción: 2-10″
    • abertura de sujeción: 50-245 mm

    Aplicación:

    • Construcciones metálicas
    • Trabajos de cerrajería
    • Sujeción con la forma original de prensa de tornillo

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • Limpie y engrase el husillo regularmente
      • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra