Descripción:
Este pantalón de trabajo WX2 de alta visibilidad con 4 bolsillos para un excelente almacenamiento. Los elásticos laterales y la elasticidad en 4 sentidos proporcionan una comodidad y adecuación superiores en este pantalón de trabajo.
Característica:
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Bolsillos cargo con cremallera y solapa para un almacenamiento seguro
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
- Bolsillo para el metro
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Bolsillo para el smartphone
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Diseño entallado para un confort excepcional
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición del contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados