Pantalón WX2 Eco Stretch Holster Black 44 R

Número de artículo: CD883BKR44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Talla de confección DE 44

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CD883BKR44
EAN / GTIN 5036108379620
Número del fabricante CD883BKR44
Número L L01840 1037

Descripción

Descripción:

Un tejido duradero, mezcla de algodón y poliéster, permite tanto trabajo de alto rendimiento en una máxima amplitud, como comodidad. Los paneles elásticos permiten la facilidad de movimiento. Otros interesantes detalles incluyen los bolsillos multi-uso de pistolera, bolsillos para rodilleras con carga por arriba y un bolsillos multi-uso en el muslo, de fácil acceso para mayor seguridad de móviles, llaves y herramientas.

Característica:

  • Se han reciclado 31 botellas de PET para hacer este producto
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
  • Bolsillos cargo con cremallera y solapa para un almacenamiento seguro
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Bolsillo para el metro
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillo para el smartphone
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Tejido calificado UPF 40 que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo modelo
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Composición del contraste: Kingsmill Cotton Stretch Eco: 93% Poliéster reciclado, 7% Elastano
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra