Descripción:
La chaqueta softshell de alta visibilidad WX2 es única por su diseño distintivo, con paneles elásticos de contraste contemporáneos. El tejido de alta calidad de 2 capas, transpirable, resistente al agua y corta-viento, junto con los múltiples prácticos detalles asegura el que sea una solución obligada para toda una serie de profesionales.
Característica:
- Tejido reciclado certificado con conciencia ecológica.
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillos de parche internos en la parte baja
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- 2 capas
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Tejido de contraste: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados