Descripción:
El softshell acolchado WX2 está fabricado con tejido softshell elástico de dos capas, con la parte interior de polar y completamente forrado y acolchado para una calidez y comodidad excepcionales. Esta chaqueta tiene un montón de características técnicas que incluyen bolsillos internos y externos, protección para la barbilla y puños elásticos.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;