Chaqueta softshell acolchada WX2 ECO (2 capas) Metal Grey L R

Número de artículo: CD874MGRL
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
Número de artículo CD874MGRL
EAN / GTIN 5036108397389
Número del fabricante CD874MGRL

Descripción

Descripción:

El softshell acolchado WX2 está fabricado con tejido softshell elástico de dos capas, con la parte interior de polar y completamente forrado y acolchado para una calidez y comodidad excepcionales. Esta chaqueta tiene un montón de características técnicas que incluyen bolsillos internos y externos, protección para la barbilla y puños elásticos.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha desmontable
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Composición de la carcasa: Tejido softshell de 2 capas 100% GRS Poliéster, unido a un polar de tejido micro polar 100% GRS Poliéster
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra