Sistema de conteo CCS 60K0.1., Margen de pesaje 60 kg / 6 kg, Lectura 0,002 kg / 0,0001 kg

Número de artículo: CCS 60K0.1.
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CCS 60K0.1.
EAN / GTIN 4045761180130
Número del fabricante CCS 60K0.1.
Número L L40250 2322

Descripción

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg
  • Cantidades plataforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, acero inoxidable, 400×300×128 mm
  • Cable de conexión aprox. 2,5 m,2,5 m