Sistema de conteo CCS 30K0.01., Margen de pesaje 30 kg / 3 kg, Lectura 1 g / 10 mg

Número de artículo: CCS 30K0.01.
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza cuentapiezas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CCS 30K0.01.
    EAN / GTIN 4045761180147
    Número del fabricante CCS 30K0.01.
    Número L L40250 1701

    Descripción

    Descripción:

    • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
    • Balanza de referencia KERN CFS 3K-5: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

    Característica:

    • Balanza de referencia KERN CFS 3K-5:
    • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
    • Peso neto aprox. 3,4 kg
    • Cantidades plataforma KERN KFP-V20 IP65:
    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, acero inoxidable, 400×300×128 mm
    • Cable de conexión aprox. 2,5 m,2,5 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra