Sistema de conteo CCA 6K-5M, Margen de pesaje 3 kg; 6 kg / 0,6 kg, Lectura 0,001 kg; 0,002 kg / 0,00001 kg

Número de artículo: CCA 6K-5M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CCA 6K-5M
EAN / GTIN 4045761235144
Número del fabricante CCA 6K-5M

Descripción

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCA de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
  • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 134×128×80 mm
  • Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
  • Las balanzas están conectadas entre sí con un cable RS-232 Y que ofrece la posibilidad adicional de conectar un equipo terminal, como p. ej. una lámpara de señales, un escáner de códigos de barras o una impresora
  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Balanza de cantidades KERN IFS: El contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la plataforma de pesaje (= báscula). Así, es posible contar incluso piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Suma de partes de contaje
  • Balanza de referencia KERN EWJ: Esta balanza de precisión, que también se puede utilizar individualmente, cumple las máximas exigencias en términos de precisión al conectarse a un puente de pesaje de alta capacidad de carga
  • Ajuste automático interno temporizado cada . Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc

Característica:

  • Dimensiones totales A×P×A 220×340×180 mm (parabrisas incl.)
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 120 mm
  • Balanza de cantidades KERN IFS 6K-3M
  • Balanza de referencia KERN EWJ 600-2M
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, 300×240×110 mm
  • Cable de conexión aprox. 1,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra