Sistema de conteo CCA 6K-4M, Margen de pesaje 3 kg; 6 kg / 6 kg, Lectura 0,001 kg; 0,002 kg / 0,0001 kg

Número de artículo: CCA 6K-4M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CCA 6K-4M
EAN / GTIN 4045761276437
Número del fabricante CCA 6K-4M

Descripción

Descripción:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Impresión con la fecha y la hora
  • Las balanzas están conectadas entre sí con un cable RS-232 Y que ofrece la posibilidad adicional de conectar un equipo terminal, como p. ej. una lámpara de señales, un escáner de códigos de barras o una impresora
  • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
  • Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total
  • Suma de partes de contaje
  • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
  • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCA de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
  • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
  • Balanza de cantidades KERN IFS: El contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la plataforma de pesaje (= báscula). Así, es posible contar incluso piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen
  • Balanza de referencia KERN EWJ: Esta balanza de precisión, que también se puede utilizar individualmente, cumple las máximas exigencias en términos de precisión al conectarse a un puente de pesaje de alta capacidad de carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN EWJ 6000-1M
  • Cable de conexión aprox. 1,5 m
  • Balanza de cantidades KERN IFS 6K-3M
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, 300×240×110 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable A×P 155×145 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 215×330×105 mm