Sistema de conteo CCA 30K-5M, Margen de pesaje 15 kg; 30 kg / 0,6 kg, Lectura 0,005 kg; 0,01 kg / 0,00001 kg

Número de artículo: CCA 30K-5M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Balanza cuentapiezas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CCA 30K-5M
    EAN / GTIN 4045761235137
    Número del fabricante CCA 30K-5M
    Número L L40250 2549

    Descripción

    Descripción:

    • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCA de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
    • Indicador ergonómico con gran bloque de teclas y pantalla LCD de gran contraste para introducir y consultar cómodamente valores de tara, pesos de referencia, valores límite etc
    • Suma de partes de contaje
    • Balanza de cantidades KERN IFS: El contaje de piezas en grandes cantidades se realiza con gran precisión sobre la plataforma de pesaje (= báscula). Así, es posible contar incluso piezas de contaje ínfimas con el mayor volumen
    • Contaje exacto: La optimización manual de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
    • Las balanzas están conectadas entre sí con un cable RS-232 Y que ofrece la posibilidad adicional de conectar un equipo terminal, como p. ej. una lámpara de señales, un escáner de códigos de barras o una impresora
    • 100 espacios de memoria para artículos, para datos principales como peso de referencia, cantidad de referencia, peso de recipiente (prerreducción del peso de tara) etc
    • Célula de pesaje single point de aluminio (1×3000 e), protección de contra polvo y las saplicaduras IP65
    • Estándar industrial resistente, idónea para uso en entornos industriales duros
    • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
    • Parabrisas de serie, Espacio de pesaje A×P×A 134×128×80 mm
    • Gracias a la aprobación de homologación [M], también se presta a usos con homologación obligatoria
    • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
    • Impresión con la fecha y la hora
    • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
    • Balanza de referencia KERN EWJ: Esta balanza de precisión, que también se puede utilizar individualmente, cumple las máximas exigencias en términos de precisión al conectarse a un puente de pesaje de alta capacidad de carga
    • Tres pantallas para la indicación de peso, peso de referencia, peso total

    Característica:

    • Balanza de referencia KERN EWJ 600-2M
    • Balanza de cantidades KERN IFS 30K-3M
    • Cable de conexión aprox. 1,5 m
    • Dimensiones totales A×P×A 220×340×180 mm (parabrisas incl.)
    • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, 400×300×120 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 120 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra