ALICATE DE PLEGAR Y PUNZONAR

Número de artículo: CAD.10
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CAD.10
EAN / GTIN 3148510178707
Número del fabricante CAD.10
Número L L60130 9714
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Descenso: 12 mm
  • Perforación: 5 mm
  • Con cabezal giratorio
  • Max. espesor de la chapa: 0,8 mm
  • pieza de presión y punzón
  • 5 mm de diámetro /: CAD.10RN1