Peto Cotton Navy XL R

Número de artículo: C881NARXL
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
Número de artículo C881NARXL
EAN / GTIN 5036108031504
Número del fabricante C881NARXL

Descripción

Descripción:

Hecho con algodón de la más alta calidad, este popular modelo ofrece confort durante todo el día. Detalles interesantes son los accesos laterales, un bolsillo en el pecho y la parte trasera elástica para facilidad de movimientos.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillos espaciosos
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 305
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra