Peto Burnley Navy XXXL R

Número de artículo: C875NARXXXL
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
Número de artículo C875NARXXXL
EAN / GTIN 5036108061938
Número del fabricante C875NARXXXL

Descripción

Descripción:

Este elegante peto está disponible en varios modernos colores. Sus convenientes bolsillos incluyen uno oculto en el pecho con cremallera y otro para el metro. La cintura elástica en su parte trasera da comodidad durante toda la jornada.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Bolsillos espaciosos
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra