Descripción:
La bata Howie cuenta con inteligentes detalles. Con dos grandes bolsillos inferiores y un bolsillo en la parte izquierda del pecho, de fácil acceso. La prenda está protegida con un acabado Texpel, repelente del agua y suciedad. La prenda está protegida con un acabado Texpel que repele el agua y la suciedad.
Característica:
- Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Frontal con corchetes para una fácil apertura
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Disponible en tallas de XXS a 4XL
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;