Descripción:
Esta chaqueta de cocina elástica utiliza un tejido ligero y ofrece una silueta moderna y estilizada con un ajuste ergonómico. Los detalles de esta prenda incluyen un cierre frontal por corchetes oculto doble superpuesto, lengüeta para el delantal en la trasera del cuello y grandes paneles de MeshAir en la parte trasera y zona de las axilas para una extraordinaria transpirabilidad.
Característica:
- Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto
- Diseño entallado para un confort excepcional
- La lengüeta garantiza una colocación segura del delantal
- 1 Bolsillo para seguridad
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;