Chaqueta de cocina para mujer Raquel, con manga larga White XL R

Número de artículo: C837WHRXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C837WHRXL
EAN / GTIN 5036108276486
Número del fabricante C837WHRXL

Descripción

Descripción:

Especialmente diseñada para mujeres, esta chaqueta mantiene confort y funcionalidad, mientras ofrece una favorable hechura. Sus interesantes detalles incluyen aberturas laterales y en los puños y paneles de aireación de MeshAir bajo los brazos. El modelo ofrece una hechura moderna usando paneles preformados, un frontal reversible con 4 filas de botones de chupete desmontables y un práctico bolsillo en el brazo.

Característica:

  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • Panel en axila de MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Cuatro filas de chupetes que se pueden intercambiar
  • Bolsillo en la manga
  • Elegancia superior con los puños franceses
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • 1 Bolsillo para seguridad
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Tejido de contraste: MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra