Descripción:
Esta chaqueta de cocina utiliza una tela liviana y ofrece una silueta moderna y más delgada con un ajuste ergonómico. Las características de esta chaqueta incluyen cierre frontal con con corchetes oculto, doble botonadura, bolsillo lateral con cremallera y grandes paneles MeshAir Pro en la espalda y las axilas para una transpirabilidad excepcional.
Característica:
- Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Frontal con corchetes oculto
- Bolsillo con cremallera oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;