Descripción:
Diseñada para ambientes calurosos, esta chaqueta de manga corta le mantendrá fresco y con buena apariencia. El modelo clásico presenta características de gran calidad como un tejido de fácil mantenimiento y un accesible bolsillo en la manga.
Característica:
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Cinco filas de chupetes que se pueden intercambiar
- Cierre frontal reversible
- Botones desmontables, que se pueden retirar o sustituir
- Bolsillo en la manga
- Cuello mandarín
- 1 Bolsillo para seguridad
- El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
- Diseño unisex, para mayor funcionalidad
- Disponible en tallas de la XS a la 4XL
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;