PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4''), juego en robusta ToolBox, para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior, 80 PrecisionBits en ocho BitBlocks y soporte magnético PB 451 M

Número de artículo: C6.991
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C6.991
EAN / GTIN 7610733228119
Número del fabricante PB C6.991
Número L L60060 1123

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en robusta ToolBox
  • sel. de perfiles para todas las apl. industriales y artesanales, sistema duradero y fácilmente reequipable
  • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv, Torx®, Torx® con punta de seguridad y con hexágono interior
  • 80 PrecisionBits en ocho BitBlocks y soporte magnético PB 451 M
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
  • para guardar hasta 90 PrecisionBits claramente ordenadas y ahorrando espacio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra