Descripción:
PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en práctica BitBox
para tornillos Phillips, Pozidriv y Torx®
30 PrecisionBits en 3 BitBlocks
sel. de perfiles para todas las apl. industriales y artesanales, sistema duradero y fácilmente reequipable
punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr., duro y resistente; protección antióxido por pavonado o recubrimiento con plasma
caja de reserva robusta, para guardar hasta 5 Bitblocks con 10 PrecisionsBits c/u y un portapuntas
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
#tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable
tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo