Descripción:
PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón
para tornillos Phillips, Torx® y con hexágono interior
10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M
para aplicaciones estándar en la industria y el artesanado, sistema durable que puede reequiparse fácilmente
hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
se fija al cinturón y puede usarse de forma segura con una mano
las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
#tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable
tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo