PrecisionBits, forma C 6,3 (1/4″), p. tornillos Phillips. 2 u en cartón Skin. Puntas precisas, dimens. exactas, ajuste óptimo en tornillos. Código de color seg. tipo de tornillo. Elevada resistencia con una gran dureza, larga vida útil.

Número de artículo: C6.400B/15 CN2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C6.400B/15 CN2
EAN / GTIN 7610733284504
Número del fabricante PB C6.400B/15 CN2

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego de 2 unidades en embalaje de autoservicio
  • para tornillos Torx® con punta de seguridad
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop