PrecisionBIts, forma C 6,3 (1/4″), p. tornillos Torx®. 10 u en caja transparente. Puntas precisas, dimens. exactas, ajuste óptimo en tornillos. Código de color seg. tipo de tornillo. Elevada resistencia con una gran dureza, larga vida útil.

Número de artículo: C6.400/15 MP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo C6.400/15 MP
EAN / GTIN 7610733045402
Número del fabricante PB C6.400/15 MP

Descripción

Descripción:

  • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″), juego de 10 unidades en caja transparente
  • para tornillos Torx®
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento D 6,3
  • punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra