Chaleco de malla Executive Madrid Orange S R

Número de artículo: C496ORRS
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
Número de artículo C496ORRS
EAN / GTIN 5036108285754
Número del fabricante C496ORRS

Descripción

Descripción:

Cuando la temperatura es agobiante esté visible y fresco con esta revolucionaria prenda. La parte superior de malla facilita una máxima transpiración y comodidad.

Característica:

  • Refrescante malla en la parte superior del torso, para una mayor transpirabilidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Tejido de contraste: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra