Descripción:
Esta versión bicolor de nuestra colección de chalecos Executive cuenta con varios bolsillos prácticos, un porta-identificación dual, anilla D y trabilla para la radio. Está disponible en toda una serie de combinaciones de colores para satisfacer las crecientes demandas de los puestos de trabajo.
Característica:
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
- Bolsillo para el móvil y para el boli
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Anilla D para llaves o identificación
- Disponible en tallas de XS a 5XL
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados