Chaleco de alta visibilidad Warsaw Contrast Executive Yellow/Navy L R

Número de artículo: C476YNRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C476YNRL
EAN / GTIN 5036108144631
Número del fabricante C476YNRL

Descripción

Descripción:

Esta versión bicolor de nuestra colección de chalecos Executive cuenta con varios bolsillos prácticos, un porta-identificación dual, anilla D y trabilla para la radio. Está disponible en toda una serie de combinaciones de colores para satisfacer las crecientes demandas de los puestos de trabajo.

Característica:

  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra