Chaleco de alta visibilidad Warsaw Contrast Executive Yellow/Black XL R

Número de artículo: C476YBRXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo C476YBRXL
EAN / GTIN 5036108283484
Número del fabricante C476YBRXL

Descripción

Descripción:

Esta versión bicolor de nuestra colección de chalecos Executive cuenta con varios bolsillos prácticos, un porta-identificación dual, anilla D y trabilla para la radio. Está disponible en toda una serie de combinaciones de colores para satisfacer las crecientes demandas de los puestos de trabajo.

Característica:

  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra