Chaleco con dos bandas Orange 4X/5X R

Número de artículo: C474ORR4X/5X
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
Número de artículo C474ORR4X/5X
EAN / GTIN 5036108202980
Número del fabricante C474ORR4X/5X

Descripción

Descripción:

Ofrece todas las características del C470, con una banda de alta visibilidad sobre el pecho y otra sobre la cintura.

Característica:

  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra