Cazadora 2 en 1 de alta visibilidad
Contrast Orange XXL R

Número de artículo: C468ORRXXL
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
Número de artículo C468ORRXXL
EAN / GTIN 5036108249367
Número del fabricante C468ORRXXL

Descripción

Descripción:

Esta clásica cazadora 2 en 1 cuenta con mangas desmontables por cremallera, y capucha ocultable para versatilidad máxima. Los puños y cinturilla elásticos proporcionan un mejor ajuste para mayor comodidad. Un forro acolchado, junto con las perfectamente encintadas costuras, aseguran que el usuario estará caliente y seco.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
  • Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
  • Disponible en tallas XS-3XL
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Bolsillo para el móvil
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster con un tratamiento resistente a manchas, doble recubrimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra