Cazadora 2 en 1 de alta visibilidad Contrast Essential Lite Orange/Navy L R

Número de artículo: C464ONRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Pantalones de tallas masculinas
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tops de tallas masculinas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalones de tallas de mujer
Tamaño del pedido DE Tamaño de pulgada Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tallas de las mujeres tops
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Número de artículo C464ONRL
EAN / GTIN 5036108317837
Número del fabricante C464ONRL

Descripción

Descripción:

Un modelo adaptable y funcional que ofrece una excelente relación calidad/precio. Esta chaqueta tiene dos espaciosos bolsillos laterales, un bolsillos interno en el pecho con cierre autoadherente, capucha ajustable y ocultable y mangas desmontables por cremallera. Lleva un cálido forro de grueso polar y paneles oscuros en contraste para proteger contra la suciedad. Esta chaqueta es práctica, robusta y fiable.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Mangas desmontables que proporcionan diferentes formas de uso
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 150D, 100% Poliéster, cubierto con PVC
Tejido del forro: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Composición del forro: Tejido de forro polar, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 300
Peso del forro oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra