Chaleco Excutive MeshAir Athens Yellow XXL R

Número de artículo: C376YERXXL
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
Número de artículo C376YERXXL
EAN / GTIN 5036108285716
Número del fabricante C376YERXXL

Descripción

Descripción:

La avanzada tecnología MeshAir asegura un excelente flujo de aire manteniendo siempre fresco al usuario. El tejido MeshAir también cumple perfectamente la norma EN ISO 20471. Este chaleco incorpora los detalles clásicos de los chalecos Executive, incluyendo los bolsillos múltiples, porta-identificación, trabilla para la radio y un frontal con cremallera para mayor facilidad.

Característica:

  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Bolsillo para el móvil y para el boli
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas XS-3XL
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra