Chaleco de alta visibilidad con tirantes y dos bandas Orange 4X/5X R

Número de artículo: C370ORR4X/5X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo C370ORR4X/5X
EAN / GTIN 5036108277810
Número del fabricante C370ORR4X/5X

Descripción

Descripción:

Este chaleco totalmente de malla, usa nuestro tejido MeshAir que cumple perfectamente la norma EN ISO 20471 y permite un mayor flujo de aire para mantener fresco al usuario. Una opción perfecta para quienes trabajan en los ambientes más calurosos.

Característica:

  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Hechura generosa para comodidad del usuario
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Alta visibilidad MeshAir: Malla 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra