Chaleco Executive de alta visibilidad con bolsillos para la tablet Yellow XXXL R

Número de artículo: C357YERXXXL
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
Número de artículo C357YERXXXL
EAN / GTIN 5036108351602
Número del fabricante C357YERXXXL

Descripción

Descripción:

Esta versión de nuestro clásico chaleco Executive, viene con los mismos detalles incluyendo los múltiples bolsillos para un amplio espacio y el añadido de un bolsillos con cremallera para la tablet, que puede alojar tablets de un tamaño de hasta 10,5″, sin caja.

Característica:

  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo externo para guardar la tablet de forma segura
  • Dos bolsillos de parche inferiores
  • Bolsillo para el móvil
  • Porta identificación
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra