Descripción:
El pantalón Cargo Bizweld, resistente a la llama, ofrece protección contra los efectos térmicos del arco eléctrico y garantiza la resistencia a la llama durante la vida de la prenda. Este moderno pantalón tiene cintura elástica para mayor comodidad y facilidad de movimiento. Con toda una serie de amplios bolsillos para mayor conveniencia.
Característica:
- Doble protección
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Disponible en tallas hasta la 5XL
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Certificado CE
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo oculto para el móvil
- ARC2
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;