Pantalón Bizweld Black XXXL R

Número de artículo: BZ30BKRXXXL
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
Número de artículo BZ30BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108211098
Número del fabricante BZ30BKRXXXL

Descripción

Descripción:

Diseñados para proporcionar la máxima protección y comodidad al usuario, los pantalones Bizweld™ le mantendrá seguro.. La prenda cuenta con costuras con doble puntada para mayor resistencia y bolsillos laterales con un bolsillo para el metro, convenientemente situado para un acceso rápido y fácil.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillos laterales
  • Bolsillo para el metro
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Disponible en tallas de XS a 5XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra