Descripción:
Diseñados para proporcionar la máxima protección y comodidad al usuario, los pantalones Bizweld™ le mantendrá seguro.. La prenda cuenta con costuras con doble puntada para mayor resistencia y bolsillos laterales con un bolsillo para el metro, convenientemente situado para un acceso rápido y fácil.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillos laterales
- Bolsillo para el metro
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Disponible en tallas de XS a 5XL
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Material:
Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados