Peto Bizweld Iona Navy XL R

Número de artículo: BZ17NARXL
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
Número de artículo BZ17NARXL
EAN / GTIN 5036108337255
Número del fabricante BZ17NARXL

Descripción

Descripción:

Ofreciendo una completa protección a la parte inferior del cuerpo, el peto Bizweld ha sido diseñado pensando en la seguridad y protección del usuario. Ha sido confeccionado con un gran bolsillo con solapa en el pecho, para herramientas o pertenencias personales, y cuenta también con dos bolsillos laterales, un bolsillo trasero con solapa, un bolsillo para el metro y cinta reflectante al final de las perneras. Los tirantes elásticos ajustables ofrecen la máxima comodidad y un ajuste perfecto.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tiras ajustables para un ajuste seguro
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo trasero
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • CE-CAT III
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra