Maletín de herramientas rodante

Número de artículo: BV.R30PB
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
Número de artículo BV.R30PB
EAN / GTIN 3662424105210
Número del fabricante BV.R30PB
Número L L60130 10910

Descripción

Descripción:

  • Un maletín compacto y práctico para guardar y transportar sus herramientas
  • La estructura de acordeón permite una total visibilidad y un fácil acceso a las herramientas
  • Se compone de 3 partes para un almacenamiento óptimo y un fácil acceso: El fondo del maletín con un compartimento, 4 compartimentos con separadores extraíbles, 3 cajas con tapas (incluidas)
  • Caballete desmontable tipo acordeón con 3 posiciones
  • Con pasadores de goma para sujetar y proteger alicates, destornilladores, llaves, etc.
  • Distancia fija entre la base y la parte del caballete, que mantiene las herramientas en su sitio durante el transporte
  • No hay riesgo de vuelco gracias a los pies retráctiles automáticamente
  • Caja y tapa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para una mayor resistencia
  • Grandes bridas metálicas anticorrosión para una mayor duración
  • Mango telescópico largo de 3 posiciones, ergonómico, de aluminio y con ruedas de 75 mm de diámetro, montadas sobre rodamientos de bolas para una máxima maniobrabilidad
  • El mango está recubierto de goma gruesa para una mayor comodidad
  • Portaetiquetas adaptable y posibilidad de colocar un candado (no incluido)

Característica:

  • Peso en kilogramos: 7,6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra