Juego Facom / Dewalt en maletín de rodillos 68 piezas.

Número de artículo: BV.R30CMD1PB
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BV.R30CMD1PB
    EAN / GTIN 3662424105227
    Número del fabricante BV.R30CMD1PB
    Número L L60130 11129

    Descripción

    Descripción:

    • Un maletín compacto y práctico para guardar y transportar sus herramientas
    • La estructura de acordeón permite una total visibilidad y un fácil acceso a las herramientas
    • Se compone de 3 partes para un almacenamiento óptimo y un fácil acceso: El fondo del maletín con un compartimento, 4 compartimentos con separadores extraíbles, 3 cajas con tapas (incluidas)
    • Caballete desmontable tipo acordeón con 3 posiciones
    • Con pasadores de goma para sujetar y proteger alicates, destornilladores, llaves, etc.
    • Distancia fija entre la base y la parte del caballete, que mantiene las herramientas en su sitio durante el transporte
    • No hay riesgo de vuelco gracias a los pies retráctiles automáticamente
    • Caja y tapa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para una mayor resistencia
    • Grandes bridas metálicas anticorrosión para una mayor duración
    • Mango telescópico largo de 3 posiciones, ergonómico, de aluminio y con ruedas de 75 mm de diámetro, montadas sobre rodamientos de bolas para una máxima maniobrabilidad
    • El mango está recubierto de goma gruesa para una mayor comodidad
    • Portaetiquetas adaptable y posibilidad de colocar un candado (no incluido)

    Volumen de suministro:

    • Taladro atornillador de 12 V DCD701N-XJ, cargador DCB115-QW, 2 baterías recargables de 2,0 Ah DCB127-XJ, juego de brocas DT70708-QZ, alicates de punta redonda plana 195A.16CPE, alicates ajustables 181A.25CPE, alicates de corte lateral 192A.16CPE, arco de sierra para metales 601PB, tijeras de electricista 841A.4, Cortador 844.S9, Llave combinada 440 8-19mm, Llave ajustable 38mm 101.10, 4x Destornillador SL, 2x Destornillador PH, 2x Destornillador PZ, Comprobador de tensión, Martillo de cerrajero 23mm, Cinta métrica 3m, Llave de bola 9 piezas, Maletín con ruedas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra