MALETA

Número de artículo: BV.51A
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo BV.51A
EAN / GTIN 3148516628725
Número del fabricante BV.51A
Número L L60130 1288

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Coloque las herramientas en los 8 soportes con lengüetas de goma, distribuido en 4 superficies organizadoras
  • compartimento para documentos en la tapa
  • compartimento inferior con división totalmente modular mediante 5 tabiques encajables
  • bloqueo de la tapa en posición abierta
  • bloqueable con llave codificada
  • 20 códigos de llave diferentes disponibles bajo pedido
  • asa de transporte bimaterial
  • bandeja de polipropileno resistente a los golpes
  • pies de goma antideslizantes
  • tabique 315 x 65 mm
  • 2 tabiques 185 x 65 mm
  • 2 tabiques 125 x 65 mm
  • dimensiones del compartimento de la caja
  • L x A x A /: 435 x 315 x 65 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra