Generador de Calibración de Sonido BSWA-01

Número de artículo: BSWA-01
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
    Número de artículo BSWA-01
    EAN / GTIN 4045761220201
    Número del fabricante BSWA-01

    Descripción

    Descripción:

    • Calibrador para el ajuste periódico del sonómetro, Clase 1, y para comprobar la linealidad de los sonómetros
    • Normas aplicables: IEC60942:2003 Clase 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
    • Frecuencia de salida 1 kHz (+/- 0,5 %) - Presión sonora de salida, seleccionable 94 dB o 114 dB (± 0. 3 dB) - Factor de distorsión 2 %- Tiempo de estabilización 10 s - Rango de temperatura ambiente admisible -10 °C/50 °C - El calibrador es apto para micrófonos ½″- así como ¼″ (adaptador incluido) según la norma IEC 61094-4- Funcionamiento con pilas, 2× 1,5 V AA, no de serie, tiempo de funcionamiento hasta 40 h - Dimensiones An×P×Al 70×70×48 mm - Peso neto aprox. 137 g