COMPO CM.LT3 CON BS.SMB

Número de artículo: BSSMB.LT3
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo BSSMB.LT3
    EAN / GTIN 3662424086595
    Número del fabricante BSSMB.LT3
    Número L L60130 9916

    Descripción

    Descripción:

    • Con doble asa
    • Con correa ajustable acolchada para mayor comodidad
    • Puede abrirse completamente para acceder rápidamente al contenido de la bolsa
    • Tejido muy resistente de 1200 deniers
    • Grandes pies de goma bajo la bolsa para proteger la propia bolsa y el suelo, sobre el que se coloca
    • Bolsillo transparente de PVC para documentos
    • Gancho para una cinta métrica
    • Gancho para llaves
    • Lugar especial para la luz de su bolígrafo
    • Carga máxima: 5 kg

    Característica:

    • [KG]: 6,8

    Volumen de suministro:

    • Juego de 10 llaves de estrella abiertas, de 8 a 19 mm
    • Juego de 10 llaves de tubo en mm
    • Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 3,5X100
    • Destornillador Protwist®, para tornillos ranurados, 5,5x150
    • Destornillador PZ, 1x75
    • Destornillador Protwist®, PZ, 2x100
    • Juego de 9 llaves Allen
    • Alicates ajustables, 250 mm
    • Alicates universales, 18 cm
    • Cortadores laterales diagonales, 16 cm
    • Martillo de despiece con mango de madera, 32 mm
    • Destornillador, 4 mm
    • Destornillador, 6 mm
    • Escarabajo plano perfilador, 180 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra