Mochila textil para herramientas

Número de artículo: BS.L30PB
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
Número de artículo BS.L30PB
EAN / GTIN 3148519325454
Número del fabricante BS.L30PB
Número L L60130 10493

Descripción

Descripción:

  • Sección de la espalda acolchada con espuma de alta densidad
  • Correas de hombro acolchadas y ajustables
  • Correas de pecho y cintura acolchadas y ajustables: Buena distribución de la carga
  • Numerosos bolsillos y ganchos para organizar las herramientas
  • Bolsillo acolchado para un PC portátil (15″) en la parte trasera
  • Soporte para herramientas variadas y extraíbles
  • Soporte especial para sierra de metal
  • Bolsillo para documentos A4
  • Reflectores en la parte delantera y en las correas de los hombros
  • Base rígida de polipropileno: impermeable y estable. Se mantiene en pie para proteger los suelos delicados
  • Se puede cerrar
  • Contenido: 30 litros
  • Carga máxima: 12 kg

Característica:

  • L[mm]: 355
  • H[mm]: 460
  • [kg]: 3,2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra