Buzo Bizweld Iona resistente a la llama Red L R

Número de artículo: BIZ5RERL
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
Número de artículo BIZ5RERL
EAN / GTIN 5036108167814
Número del fabricante BIZ5RERL

Descripción

Descripción:

El buzo Bizweld Iona resistente a la llama ofrece protección visible al usuario. Las inteligentes características de diseño incluyen cinta reflectante resistente a la llama en los hombros, mangas y piernas, la opción de insertar rodilleras cuando sea necesario, amplios bolsillos y un bolsillo para el metro. Un modelo muy popular.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre por corchete
  • Bolsillo para el metro
  • Frontal con corchetes oculto
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Disponible en tallas hasta la 5XL
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Material:

Tejido exterior: Bizweld: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Composición de la carcasa: 100% Algodón, tratamiento ignífugo
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra